BLM - Bouchon bombé noir Pg 11 - 104115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606380593
Réf. Sonepar
00770104115
Réf. Fournisseur
104115
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans