BLM - Bouchon bombé noir Pg 16 - 104175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606393098
Réf. Sonepar
00770104175
Réf. Fournisseur
104175
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans