BLM - Bouchon bombé Polyamide gris ISO 50 - 104502

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606349378

Réf. Sonepar

00770104502

Réf. Fournisseur

104502

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon bombé en Polyamide, filetage ISO 50, longueur du filetage 10mm, joint NBR, IP68 - 5 Bar 30 minutes, couleur gris RAL 7035