BLM - Bouchon bombé polyamide gris ISO40 - 104402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606384577
Réf. Sonepar
00770104402
Réf. Fournisseur
104402
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans