BLM - Bouchon bombé Polyamide gris Pg 13 - 104132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606378354
Réf. Sonepar
00770104132
Réf. Fournisseur
104132
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans