BLM - Bouchon bombé Polyamide gris Pg 48 DIN - 104482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217914711
Réf. Sonepar
00770104482
Réf. Fournisseur
104482
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans