BLM - Bouchon bombé polyamide gris Pg16 - 104172

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606378392

Réf. Sonepar

00770104172

Réf. Fournisseur

104172

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon bombé en Polyamide, filetage Pg 16, longueur du filetage 6mm, joint NBR, IP68 - 5 Bar 30 minutes, couleur gris RAL 7035