BLM - Bouchon bombé polyamide gris Pg42 - 104422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217914698
Réf. Sonepar
00770104422
Réf. Fournisseur
104422
Marque
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans