BLM - Bouchon bombé polyamide noir Pg7 - 104075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217917095
Réf. Sonepar
00770104075
Réf. Fournisseur
104075
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans