BLM - Bouchon drain BRDV nickelé M20 - 206204

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Bouchon drain BRDV nickelé M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217918573

Réf. Sonepar

00770206204

Réf. Fournisseur

206204

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

25 mm

dimension angulaire hexagonale:

27.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...85 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Bouchon drain BRDV ATEX Exe IP66 en laiton nickelé, filetage ISO 20