BLM - Bouchon obt. poly PE Hygiénique M20 - 187205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PE HYGIENIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217901216
Réf. Sonepar
00770050002
Réf. Fournisseur
187205
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
modèle:
droit
température d'utilisation:
-30...150 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans



