BLM - Bouchon polyamide ATEX ISO 63 - 204635


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217918498
Réf. Sonepar
00770204635
Réf. Fournisseur
204635
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22