BLM - Bouchon polyamide ATEX ISO40 - 204405

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Bouchon polyamide ATEX ISO40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217915954

Réf. Sonepar

00770204405

Réf. Fournisseur

204405

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouchon ATEX hexagonal en polyamide filetage ISO 40