BLM - Bouchon tube ISO 16 - 700016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16...16 mm
convient aux tubes rigides - Oui
convient aux tubes flexibles - Oui
convient aux aux tuyaux souples - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouchons pour tubes ISO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217903449
Réf. Sonepar
00770160000
Réf. Fournisseur
700016
Marque
BLM
pour diamètre de tube nominal:
16...16 mm
convient aux tubes rigides:
Oui
convient aux tubes flexibles:
Oui
convient aux aux tuyaux souples:
Non
matériau:
plastique
couleur:
gris
étanche à l'air:
Oui



