BLM - Bouchon tube ISO 32 - 700032

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 32...32 mm

  • convient aux tubes rigides - Oui

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217903425

Réf. Sonepar

00770000058

Réf. Fournisseur

700032

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de tube nominal:

32...32 mm

convient aux tubes rigides:

Oui

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

gris

étanche à l'air:

Oui

Bouchon d'obturation pour tube ISO 32 en polyéthylène, tenue au fil incandescent 850°C