BLM - Bouchon ventil. Inox vers.hte ISO12 - 105149


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon ventilation Série 105
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606334862
Réf. Sonepar
00770105149
Réf. Fournisseur
105149
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
17 mm
dimension angulaire hexagonale:
18.8 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non