BLM - Bouchon ventilation poly. méd. noir long 6mm ISO12 - 105145

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

BOUCHONS VENTILATEURS Série 105

Voir tous les produits de cette série

EAN

8697606324832

Réf. Sonepar

00770105145

Réf. Fournisseur

105145

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

17 mm

dimension angulaire hexagonale:

18.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

membrane

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Bouchon de ventilation médium en Polyamide, filetage ISO12x1.5, débit d'air 25L/h, IP68 / IP67 (à 0,1 bar), avec joint torique NBR noir, couleur noir RAL9005