BLM - Bte DERIV'BOX No Air faradisée 120x120x40 - 690129

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217906679

Réf. Sonepar

00770690129

Réf. Fournisseur

690129

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

mur creux

forme:

carré

profondeur:

40...40 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

120 mm

largeur:

120 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...23 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

10

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle de montage

fixation du couvercle:

vissé

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

protection contre les radiations

Boîtier de dérivation faradisé DERIV'BOX Multimat No Air 120x120x40 mm 850°C, 6 entrées ISO 16/20 - 4 entrées ISO 20/25, volume de câblage 450cm3