BLM - Bte DERIV'BOX No Air faradisée 180x180x50 - 690189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
profondeur - 50...50 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dériv'Box Faradisée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217906594
Réf. Sonepar
00770690189
Réf. Fournisseur
690189
Marque
BLM
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
profondeur:
50...50 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
180 mm
largeur:
180 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
10...23 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pour diamètre du tube:
32 mm
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
20
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
couvercle de montage
fixation du couvercle:
vissé
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
protection contre les radiations





