BLM - Bte résa SPOT HALOX 180 + tunnel 190mm - 758185

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 0...75 W

  • application - pour béton coulé sur place

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013456564916

Réf. Sonepar

00770000075

Réf. Fournisseur

758185

Marque

BLM

puissance de lampe acceptée:

0...75 W

application:

pour béton coulé sur place

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Oui

largeur d'encastrement:

180 mm

longueur d’encastrement:

180 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

Boîte de réservation HALOX pour l'encastrement de luminaires, détecteurs, haut-parleurs dans les plafonds en béton, diamètre 180mm avec tunnel longueur 190mm pour loger le transformateur. Pour luminaires LED 35W max, halogène 75W max