BLM - Câble 7 brins 1.5 mm x 150m - 625150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de brins - 7
diamètre externe - 1.5 mm
diamètre des brins - 1.5 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701217909090
Réf. Sonepar
00770500005
Réf. Fournisseur
625150
Marque
BLM
matériau:
acier
nombre de brins:
7
diamètre externe:
1.5 mm
diamètre des brins:
1.5 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau d’enrobage:
sans
couleur:
gris
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 1.5 mm, longueur 150m, avec système de verrouillage du filin sur le touret



