BLM - Câble 7 brins 1.5 mm x 50m - 625050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de brins - 7
diamètre externe - 1.5 mm
diamètre des brins - 1.5 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701217909144
Réf. Sonepar
00770500004
Réf. Fournisseur
625050
Marque
BLM
matériau:
acier
nombre de brins:
7
diamètre externe:
1.5 mm
diamètre des brins:
1.5 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau d’enrobage:
sans
couleur:
gris
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 1.5 mm, longueur 50m, avec système de verrouillage du filin sur le touret