BLM - Cache de protection BlueBox - 690640

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de protection de construction

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • couleur - noir

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217907799

Réf. Sonepar

00770690640

Réf. Fournisseur

690640

Marque

BLM

modèle:

couvercle de protection de construction

forme:

rond

diamètre:

67 mm

couleur:

noir

pour diamètre de boîte/boîtier:

67...67 mm

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Non

Cache de protection pour boîtiers BlueBox pour protéger de la poussière et des projections de peinture