BLM - CLIPS-TUBE ISO 20 - 620160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 20...20 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
fermé - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips tube ISO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217902152
Réf. Sonepar
00770620160
Réf. Fournisseur
620160
Marque
BLM
adapté au diamètre du tube:
20...20 mm
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
fermé:
Non
couleur:
bleu
convient pour des gaines de protection:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
température d'utilisation:
0...60 °C
résistant aux UV:
Non



