Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - CLIPS-TUBE ISO 25 - 625210

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 25...25 mm

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - PVC

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217906310

Réf. Sonepar

00770625210

Réf. Fournisseur

625210

Marque

BLM

adapté au diamètre du tube:

25...25 mm

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

fermé:

Non

couleur:

autre

convient pour des gaines de protection:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

température d'utilisation:

0...60 °C

résistant aux UV:

Non

CLIPS-TUBE ISO 25 pour un meilleur maintien des tubes ICTA dans les boîtes et éviter l'arrachement. Couleur rouge