BLM - Collerette fixe aluminium brossé IP65 - 654003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - aluminium
diamètre - 90 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217903029
Réf. Sonepar
00770790302
Réf. Fournisseur
654003
Réf. Commerciale
BLM
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
aluminium
diamètre:
90 mm
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
L’installation de la collerette pour la SPOTBOX No Air II est rapide et sans blessure grâce à sa fixation ¼ de tour. Aucun ressort en métal. Son verre étanche protège des projections et assure une protection IP65. Outil de démontage fourni.