BLM - Collerette fixe blanche IP65 - 654009

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • diamètre - 90 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217903043

Réf. Sonepar

00770790304

Réf. Fournisseur

654009

Réf. Commerciale

BLM

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

diamètre:

90 mm

transparent:

Non

Collerette fixe IP65 couleur blanche diamètre 90mm pour SPOTBOX II avec joint d'étanchéité sur la collerette et verre étanche protégeant des projections

Les Atouts de l'article:

L’installation de la collerette pour la SPOTBOX No Air II est rapide et sans blessure grâce à sa fixation ¼ de tour. Aucun ressort en métal. Son verre étanche protège des projections et assure une protection IP65. Outil de démontage fourni.