BLM - Conduit Interplast Pg 13 - 306133

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20.6 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217913622

Réf. Sonepar

00770330000

Réf. Fournisseur

306133

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

20.6 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP55

diamètre nominal:

13 mm

résistance à la compression:

200 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

rayon de courbure, statique:

36 mm

rayon de courbure, dynamique:

36 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

polyamide

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

200 N

Conduit Interplast Pg 13