BLM - Conduit Interplast Pg 16 - 306173

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 22.9 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 17 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913615

Réf. Sonepar

00770730000

Réf. Fournisseur

306173

Marque

BLM

diamètre externe:

22.9 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

17 mm

indice de protection (IP):

IP55

diamètre nominal:

16 mm

résistance à la compression:

200 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

rayon de courbure, statique:

42 mm

rayon de courbure, dynamique:

42 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

polyamide

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

200 N

Conduit Interplast Pg 16