BLM - Conduit Interplast Pg 29 - 306293

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 37.5 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217913646

Réf. Sonepar

00770000076

Réf. Fournisseur

306293

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

37.5 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre intérieur:

30 mm

indice de protection (IP):

IP55

diamètre nominal:

29 mm

résistance à la compression:

200 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

rayon de courbure, statique:

72 mm

rayon de courbure, dynamique:

72 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

polyamide

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

200 N

Conduit Interplast Pg 29