BLM - Conduit Interplast Pg 36 - 306363


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 47.5 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 39 mm
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
METALLOPLAST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217913653
Réf. Sonepar
00770000067
Réf. Fournisseur
306363
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
47.5 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
39 mm
indice de protection (IP):
IP55
diamètre nominal:
36 mm
résistance à la compression:
200 N
température d'utilisation:
-10...80 °C
rayon de courbure, statique:
90 mm
rayon de courbure, dynamique:
90 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
polyamide
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
200 N