BLM - Conduit Interplast Pg 9 - 306093


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.6 mm
matériau - autre
couleur - noir
diamètre intérieur - 11 mm
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
METALLOPLAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217913677
Réf. Sonepar
00770930000
Réf. Fournisseur
306093
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
15.6 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
diamètre intérieur:
11 mm
indice de protection (IP):
IP55
diamètre nominal:
9 mm
résistance à la compression:
200 N
température d'utilisation:
-10...80 °C
rayon de courbure, statique:
32 mm
rayon de courbure, dynamique:
32 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
polyamide
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
200 N