BLM - Conduit MétalloFlex acier galvanisé 3" - 300300

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 82.2 mm

  • diamètre intérieur - 75.6 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 190 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217913684

Réf. Sonepar

00770300300

Réf. Fournisseur

300300

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

82.2 mm

diamètre intérieur:

75.6 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

190 mm

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1500 N

température d'utilisation:

-45...400 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

tenue à la flexion:

flexible

Conduit Métalloflex 3"