BLM - Conduit MétalloFlex acier galvanisé Pg13 - 300130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20.6 mm
diamètre intérieur - 15 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 50 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
METALLOFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217913721
Réf. Sonepar
00770300130
Réf. Fournisseur
300130
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
20.6 mm
diamètre intérieur:
15 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
50 mm
diamètre nominal:
20.6 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1500 N
température d'utilisation:
-45...400 °C
résistance à la traction:
500 N
couleur:
acier inoxydable (inox)
tenue à la flexion:
flexible