BLM - Conduit MétalloPlast Pg 13 - 306135

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20.6 mm

  • diamètre intérieur - 15 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP55

  • rayon de courbure, statique - 36 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913806

Réf. Sonepar

00770306135

Réf. Fournisseur

306135

Marque

BLM

diamètre externe:

20.6 mm

diamètre intérieur:

15 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

rayon de courbure, statique:

36 mm

diamètre nominal:

20.6 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1000 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

tenue à la flexion:

flexible

Conduit MétalloPlast Pg 13