BLM - Conduit MétalloPlast Pg 29 - 306295

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 37.5 mm

  • diamètre intérieur - 30 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP55

  • rayon de courbure, statique - 72 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217913837

Réf. Sonepar

00770306295

Réf. Fournisseur

306295

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

37.5 mm

diamètre intérieur:

30 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

rayon de courbure, statique:

72 mm

diamètre nominal:

37.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1000 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

tenue à la flexion:

flexible

Conduit MétalloPlast Pg 29