BLM - Conduit MétalloPlast Pg36 - 306365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 47.5 mm
diamètre intérieur - 39 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP55
rayon de courbure, statique - 92 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
METALLOPLAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217913844
Réf. Sonepar
00770306365
Réf. Fournisseur
306365
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
47.5 mm
diamètre intérieur:
39 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
rayon de courbure, statique:
92 mm
diamètre nominal:
47.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1000 N
température d'utilisation:
-10...80 °C
résistance à la traction:
500 N
couleur:
acier inoxydable (inox)
tenue à la flexion:
flexible