BLM - Conduit MétalloPlast Pg9 - 306095

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 15.6 mm

  • diamètre intérieur - 11 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP55

  • rayon de courbure, statique - 32 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217913875

Réf. Sonepar

00770306095

Réf. Fournisseur

306095

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

15.6 mm

diamètre intérieur:

11 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

rayon de courbure, statique:

32 mm

diamètre nominal:

15.6 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1000 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

tenue à la flexion:

flexible

Conduit MétalloPlast Pg 9