BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX léger DN12 Pg 11 - 315115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.8 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 12.2 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217912496
Réf. Sonepar
00770315115
Réf. Fournisseur
315115
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
15.8 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
12.2 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
12 mm
résistance à la compression:
250 N
température d'utilisation:
-40...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
30 mm
rayon de courbure, dynamique:
30 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
polyamide
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
300 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
qualité du matériau:
polyamide 6