BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN10 Pg 9 - 325095

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 13 mm

  • diamètre intérieur - 9.6 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912571

Réf. Sonepar

00770325095

Réf. Fournisseur

325095

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

13 mm

diamètre intérieur:

9.6 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

25 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

13 mm

résistance à la compression:

350 N

température d'utilisation:

40...150 °C

résistance à la traction:

300 N

résistant aux UV:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN10 Pg 9