BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN12 Pg11 - 325115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.8 mm
diamètre intérieur - 12 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 35 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217912588
Réf. Sonepar
00770325115
Réf. Fournisseur
325115
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
15.8 mm
diamètre intérieur:
12 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
35 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
15.8 mm
résistance à la compression:
350 N
température d'utilisation:
40...150 °C
résistance à la traction:
300 N
résistant aux UV:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui