BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN23 Pg 21 - 325215

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • diamètre intérieur - 22.3 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 60 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912601

Réf. Sonepar

00770325215

Réf. Fournisseur

325215

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

28.5 mm

diamètre intérieur:

22.3 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

60 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

28.5 mm

résistance à la compression:

350 N

température d'utilisation:

40...150 °C

résistance à la traction:

300 N

résistant aux UV:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN23 Pg 21