BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN36 Pg 36 - 325365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42.5 mm
diamètre intérieur - 36 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 85 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217912625
Réf. Sonepar
00770325365
Réf. Fournisseur
325365
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
42.5 mm
diamètre intérieur:
36 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
85 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
42.5 mm
résistance à la compression:
350 N
température d'utilisation:
40...150 °C
résistance à la traction:
300 N
résistant aux UV:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui