BLM - Conduit polyamide léger fendu Pg 16 - 311172


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.2 mm
diamètre intérieur - 16.8 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 40 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217904453
Réf. Sonepar
00770311172
Réf. Fournisseur
311172
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
21.2 mm
diamètre intérieur:
16.8 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
40 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
17 mm
température d'utilisation:
40...150 °C
résistant aux UV:
Oui
flexibilité:
très flexible
couleur:
noir
homologation selon UR:
Oui