BLM - Conduit polyamide léger fendu Pg 48 - 311482

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 54.5 mm

  • diamètre intérieur - 47.4 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 95 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217904491

Réf. Sonepar

00770311482

Réf. Fournisseur

311482

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

54.5 mm

diamètre intérieur:

47.4 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

95 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

48 mm

température d'utilisation:

40...150 °C

résistant aux UV:

Oui

flexibilité:

très flexible

couleur:

noir

homologation selon UR:

Oui

Conduit polyamide léger fendu Pg 48