BLM - Conduit polyamide léger fendu Pg 7 - 311072

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 10 mm

  • diamètre intérieur - 6.3 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 15 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217904422

Réf. Sonepar

00770311072

Réf. Fournisseur

311072

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

10 mm

diamètre intérieur:

6.3 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

15 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

7 mm

température d'utilisation:

40...150 °C

résistant aux UV:

Oui

flexibilité:

très flexible

couleur:

noir

homologation selon UR:

Oui

Conduit polyamide léger fendu Pg 7