BLM - Conduit polyamide léger fendu Pg11 - 311112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.8 mm
diamètre intérieur - 12.2 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 30 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217904446
Réf. Sonepar
00770311112
Réf. Fournisseur
311112
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
15.8 mm
diamètre intérieur:
12.2 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
30 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
12 mm
température d'utilisation:
40...150 °C
résistant aux UV:
Oui
flexibilité:
très flexible
couleur:
noir
homologation selon UR:
Oui