BLM - Conduit polyamide léger fendu Pg36 - 311362


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42.5 mm
diamètre intérieur - 36.3 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 80 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217904484
Réf. Sonepar
00770311362
Réf. Fournisseur
311362
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
42.5 mm
diamètre intérieur:
36.3 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
80 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
36 mm
température d'utilisation:
40...150 °C
résistant aux UV:
Oui
flexibilité:
très flexible
couleur:
noir
homologation selon UR:
Oui