BLM - Conduit polyamide léger fendu Pg9 - 311092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 13 mm
diamètre intérieur - 9.7 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 20 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217904439
Réf. Sonepar
00770311092
Réf. Fournisseur
311092
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
13 mm
diamètre intérieur:
9.7 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
20 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
10 mm
température d'utilisation:
40...150 °C
résistant aux UV:
Oui
flexibilité:
très flexible
couleur:
noir
homologation selon UR:
Oui