BLM - Conduit PVC N° 11 noir - 300115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 13.9 mm
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701217912656
Réf. Sonepar
00770300115
Réf. Fournisseur
300115
Marque
BLM
diamètre externe:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
13.9 mm
indice de protection (IP):
IP54
diamètre nominal:
11 mm
résistance à la compression:
200 N
température d'utilisation:
-5...70 °C
rayon de courbure, statique:
20 mm
rayon de courbure, dynamique:
20 mm
résistant aux UV:
Oui
matériau d’enrobage:
PVC
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
200 N


